Exécution:
monté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy, plateforme en bois. 7 positions pour insérer des ridelles tubulaires distantes de 90 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique bleu-gris non traçant, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes. Livré sans tubes cintrés.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 1200
Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 800
Hauteur de zone de chargement (mm): 295
Longueur totale (mm): 1320
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 295
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Roues (mm): 200 x 50
Remarque(s):
selon EN 1757-3