• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Trusquin universel avec coulisseau plat 200 mm

Réf.: 446152 200
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
365 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de traçage (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Aluminium
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Graduation/lecture 0,05 mm
Longueur de traçage 200 mm
Matériau Aluminium
Toutes les pièces trempé
Largeur de l'arête de traçage 40 mm
Type de produit Trusquins universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446152 200
EAN / GTIN 4067263117827
Réf. fabricant 446152 200

Description

Exécution:

En aluminium trempé. Surface très dure, résistante aux rayures. Graduation claire et bien lisible.
Surface dépolie avec graduations proprement gravées.