Échelle de rayonnage mobile pour rayonnage double 10 marches

Réf.: 44610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles de rayonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44610
EAN / GTIN 4031405446106
Réf. fabricant 044610

Description

Description:

  • Échelle à gradins en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Pour rayonnages à deux rangées avec des largeurs d'allée jusqu'à 1,60 m (les fluctuations jusqu'à 20 mm sont compensées par l'entraînement)
  • Suspension lisse de la tête pour faciliter le mouvement de l'échelle
  • Rouleaux à ressort autobloquants Ø 80 mm à l'extrémité inférieure
  • Patins conducteurs antidérapants
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Largeur de fil : 400 mm (sans rouleaux)
  • Largeur du conducteur avec rouleaux : 580 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles d'étagère sont fabriquées dans les longueurs standard spécifiées et individuellement sur mesure. À cet effet, veuillez spécifier la hauteur de montage verticale exacte dans chaque cas – le prix sera facturé pour l’échelle supérieure suivante ainsi que des frais de modification de 55,00 Euro RRP sans TVA. Les échelles à crémaillère sur mesure sont exclues de l'échange

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3590 mm
  • Frais généraux : 1010 mm
  • Largeur extérieure : 400 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 2780 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Diamètre du rouleau : 80 mm
  • Hauteur de montage verticale : 2440 mm
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 10 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de pas : 350 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange