Echelle de rayonnage à marches mobile pour rayonnage double 6 marches

Réf.: 44606
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelles de rayonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 44606
    EAN / GTIN 4031405446069
    Réf. fabricant 044606

    Description

    Description:

    • Échelle à gradins en aluminium
    • Longerons de tubes rectangulaires stables
    • Marches striées de 80 mm de profondeur.
    • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
    • Pour rayonnages à deux rangées avec des largeurs d'allée jusqu'à 1,60 m (les fluctuations jusqu'à 20 mm sont compensées par l'entraînement)
    • Suspension lisse de la tête pour faciliter le mouvement de l'échelle
    • Rouleaux à ressort autobloquants Ø 80 mm à l'extrémité inférieure
    • Patins conducteurs antidérapants
    • Espacement des pas : 235 mm
    • Largeur de fil : 400 mm (sans rouleaux)
    • Largeur du conducteur avec rouleaux : 580 mm
    • Inclinaison du conducteur : 70°
    • Charge maximale : 150 kg
    • Remarque : Les échelles d'étagère sont fabriquées dans les longueurs standard spécifiées et individuellement sur mesure. À cet effet, veuillez spécifier la hauteur de montage verticale exacte dans chaque cas – le prix sera facturé pour l’échelle supérieure suivante ainsi que des frais de modification de 55,00 Euro RRP sans TVA. Les échelles à crémaillère sur mesure sont exclues de l'échange

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de travail : 2650 mm
    • Frais généraux : 660 mm
    • Largeur extérieure : 400 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 73 mm
    • Longueur du conducteur : 1780 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Inclinaison : 70 °
    • Diamètre du rouleau : 80 mm
    • Hauteur de montage verticale : 1500 mm
    • Espacement pas/segment : 235 mm
    • Nombre de pas/échelons : 6 niveaux
    • Profondeur de pas/segment : 80 mm
    • Largeur de pas : 350 mm
    • Exécution de l'étape : Etapes
    • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange