Compartiments à outils inférieurs pour coffret à outils XXL III 35 mm

Réf.: 44565
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
Type de produit Plateau porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44565
EAN / GTIN 4010995445652
Réf. fabricant 44565
Article hors catalogue L60070 4657

Description

Description:

  • Application: Pour le rangement des outils de manière organisée et sûre.
  • Compartiments à outils de rechange pour la partie inférieure du coffret à outils XXL III de Wiha. Contient deux pièces.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 375 mm
  • Hauteur (mm): 511 mm
  • Longueur totale (mm): 35 mm