840 FS Calibre a mâchoires 350-400mm touches en carbure

Réf.: 4455008
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Métrologie analog
    Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4455008
    EAN / GTIN 4059192017897
    Réf. fabricant 4455008
    Article hors catalogue L40100 110

    Description

    Exécution:

    • Arceau résistant à la flexion. Poignée ouverte d'un côté pour éviter la transmission de la chaleur de la main ; avec poignées isolantes
    • Les deux palpeurs sont longs, en acier trempé inoxydable
    • Surfaces de mesure armées de métal dur, biseautées à l'avant pour faciliter l'introduction sur les pièces à contrôler
    • Palpeurs de mesure pour mesurer les bords de centrage étroits ou directement sur les épaules dépassant la largeur de l'étrier
    • Butée de centrage réglable pour le réglage au centre de la surface de mesure
    • Haute précision de mesure. Les mouvements de mesure sont transmis avec précision. Le poids de l'appareil repose sur le palpeur fixe pendant la mesure.
    • Lecture et évaluation chiffrées du résultat de la mesure
    • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Résultats de mesure donc indépendants de la sensation personnelle de mesure
    • Indicateur protégé par un étrier dépassant latéralement contre les chocs lors de la mesure ou de la pose de l'appareil

    Description:

    Jauge pharyngienne à aiguille fine Marameter 840 FS Plage de mesure

    Livraison : Coffret en bois, clé hexagonale, sans indicateur

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Plage de mesure en mm: 0.7 mm
    • Ecart de planéité en µm: 0.5 µm