• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

840 FS Calibre a mâchoires 250-300mm touches en carbure

Réf.: 4455006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Métrologie analog
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4455006
EAN / GTIN 4059192017873
Réf. fabricant 4455006
Article hors catalogue L40100 392

Description

Exécution:

  • Arceau résistant à la flexion. Poignée ouverte d'un côté pour éviter la transmission de la chaleur de la main ; avec poignées isolantes
  • Les deux palpeurs sont longs, en acier trempé inoxydable
  • Surfaces de mesure armées de métal dur, biseautées à l'avant pour faciliter l'introduction sur les pièces à contrôler
  • Palpeurs de mesure pour mesurer les bords de centrage étroits ou directement sur les épaules dépassant la largeur de l'étrier
  • Butée de centrage réglable pour le réglage au centre de la surface de mesure
  • Haute précision de mesure. Les mouvements de mesure sont transmis avec précision. Le poids de l'appareil repose sur le palpeur fixe pendant la mesure.
  • Lecture et évaluation chiffrées du résultat de la mesure
  • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Résultats de mesure donc indépendants de la sensation personnelle de mesure
  • Indicateur protégé par un étrier dépassant latéralement contre les chocs lors de la mesure ou de la pose de l'appareil

Description:

Jauge pharyngienne à aiguille fine Marameter 840 FS Plage de mesure

Livraison : Coffret en bois, clé hexagonale, sans indicateur

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Plage de mesure en mm: 0.7 mm
  • Ecart de planéité en µm: 0.5 µm