Exécution:
démonté
Description:
Pour un transport sécurisé des plaques de verres, bois et plastiques, ainsi que portes et fenêtres montées. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Chariot à 1 face avec protection en caoutchouc. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique bleu gris non traçant, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Largeur utile : 430 mm, hauteur utile : 1 450 mm.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 1200
Longueur de surface utile (mm): 1676
Largeur de surface utile (mm): 430
Hauteur de zone de chargement (mm): 338
Longueur totale (mm): 1676
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 1788
Type de pneu: Caoutchouc elastique bleu gris
Roues (mm): 200 x 40
Remarques: Hauteur utile : 1450 mm
Remarque(s):
selon EN 1757-3