Jeu de palpeurs de mesure universels 10

Réf.: 445406 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de pièces 10
    Type de produit Palpeurs de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 445406 10
    EAN / GTIN 2050001668301

    Description

    Adapté(s) pour:

    Colonnes de mesure numériques GARANT HG1 445355, Digimar 817 CLT 445375.

    Contenu:

    Support pour touches de mesure à bille avec queue 6 mm: 445422 réf. 6
    Touche fine ⌀ 0,5 mm: 445423 réf. 0,5
    Tige de palpage ⌀ 1,2 mm: 445424 réf. 1,2
    Palpeur conique ⌀ 8 mm: 445425 réf. 8
    2 × rallonges, longueur 20 mm: 445426 réf. 20/M3; 20/M2,5
    Bille ⌀ 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm: 445427 réf. 0,9; 1,9; 2,9

    Livraison:

    Avec coffret en bois.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier