• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Colonne de mesure 2D numérique Linear Height 600FG

Réf.: 445395 600FG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 473,00 € /pcs.
  • 464,00 € /pcs.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB; Interface USB

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LH-600
Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 600 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 972 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Diagonale d'écran 21,3 cm
Affichage avec rétroéclairage oui
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Répétabilité (plan) 0,4 µm
Rectitude 4 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 5 µm
Méthode de déplacement du chariot de mesure pneumatique
Exécution avec poignée
Interface Interface Digimatic; Port USB; Interface USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Nickel-hydrure métallique
Force de mesure 1 N
Métrologie numérique
Hauteur totale 996 mm
Poids 26,1 kg
Type de produit Colonnes de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 445395 600FG
EAN / GTIN 4550501366380

Description

Exécution:

  • Combinaison parfaite entre polyvalence et précision maximum dans cette catégorie d’appareils.
  • Utilisation intuitive grâce aux menus explicites, y compris 21 langues.
  • Ecran tactile de 8,4 pouces avec affichage couleur et rétroéclairage.
  • Mécanisme d’entraînement pneumatique.
  • Déroulement automatique des programmes de pièces appris.
  • Excellente visualisation des comparaisons de tolérance GO/±NG.
  • Fonctionnement autonome par batterie. Autonomie d’environ 4 heures. Possibilité d’ajouter une deuxième batterie.
  • Entrée DIGIMATIC pour comparateurs numériques.
  • Sortie DIGIMATIC pour U-Wave ou imprimante.
  • Impression des résultats de mesure via l’imprimante de reçus / l’imprimante Digimatic 498701 ou transmission au PC par communication sans fil (câble USB / clé USB).
Avec poignée pour un meilleur maniement de l’appareil.

Livraison:

Avec palpeur à bille de ⌀ 5 mm et support, bloc d’étalonnage (également pour palpeurs coniques), bloc d’alimentation, 1× batterie NiMH et housse de protection.