Colonne de mesure numérique TESA MICRO-HITE + M, motorisée avec panneau de commande, Type: M900

Réf.: 445290 M900
Remise
11820,00 €
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 464,00 € /pcs.
  • 473,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB; TESA Link Connector TLC
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 900 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 1 075 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Répétabilité (plan) ≤ 0,5 µm
Répétabilité (alésage) ≤ 1 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 11 µm
Méthode de déplacement du chariot de mesure Motorisé
Interface Interface USB; TESA Link Connector TLC
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Force de mesure 1,6 ±0,25 N
Poids 45 kg
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit Colonnes de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 445290 M900
EAN / GTIN 7630041129977
Réf. fabricant 00730081

Description

Exécution:

Colonne de mesure numérique motorisée TESA MICRO-HITE pour mesures dans les directions de coordonnées 1D ou 2D.
  • Règle en verre incrémentale avec point de référence. Système de lecture breveté opto-µ.
  • Très grande précision grâce à la correction automatique des écarts de mesure systématiques. Coefficient de dilatation linéaire comme l’acier.
  • Très grande précision de répétabilité grâce à la force de pression constante.
  • Coussin d’air commutable
  • Commande conviviale grâce à une aide contextuelle en plusieurs langues dans les fonctions actives.
  • Gain de temps et simplification des processus lors des mesures en série.
  • En option, gestion des données au moyen du logiciel de mesure Stat-Express ou Data-Direct. Enregistrement possible sur clé USB.

Logiciel / fonctions de mesure
  • Nombreuses possibilités de mesure telles que parallélisme, mesures d'angle, mesures 2D simples, etc.
  • Ordinateur intégré.
  • Création aisée de rapports de mesure.
  • Calcul automatique des résultats de mesure en cas de répétition de programmes grâce à des fonctions mémorisables.
  • Possibilité de saisie de tolérances spécifiques au client. Les tolérances ISO sont automatiquement mémorisées dans le logiciel. L'utilisateur bénéficie d'informations directes et clairement structurées sur la pièce mesurée (conforme/rebut).

Panneau de commande hybride
  • Clavier rétroéclairé, présentation structurée et simplifiée, informations claires.
  • Confort et flexibilité de commande grâce à l'utilisation du clavier et de l'écran tactile en parallèle.
  • Posture de travail ergonomique grâce au panneau de commande à réglage flexible.

Avantage(s):

Informations visuelles dans les environnements bruyants grâce à la diode lumineuse, pour toutes les mesures.

Utilisation:

Construction robuste adaptée à une utilisation aussi bien en atelier qu'en laboratoire. Idéal pour les mesures en série.

Livraison:

Appareil de base TESA MICRO-HITE avec panneau de commande, support pour touche standard, touche standard avec palpeur et bille de mesure ⌀ 5 mm, pièce de référence, pompe électrique (montée) pour coussin d’air au niveau du pied de l’appareil, batterie Li-ion 445443 réf. AKKU; adaptateur secteur (chargeur), câble secteur. Certificat d’étalonnage SCS.

Accessoire(s):

Imprimante USB 445293, papier pour imprimante 445294, câble de données 498918 réf. USB, logiciel Data-Direct 498925, émetteur radio TLC-BLE 498921 réf. BT, logiciel Stat-Express 498926. Capot de protection. Nombreux accessoires (p. ex. pour les mesures de perpendicularité) disponibles sur demande.