Colonne de mesure numérique QM-Height 600

Réf.: 445233 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 390,00 € /pcs.
  • 397,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 0 mm - 600 mm
    Plage d'utilisation maximale 0 mm - 715 mm
    Lecture commutable mm / pouce
    Incrément numérique convertible 0,001 / 0,0005 mm
    Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
    Répétabilité (plan) 1,8 µm
    Ecart de perpendicularité (frontal) 12 µm
    Méthode de déplacement du chariot de mesure manuel
    Interface Interface Digimatic; Port USB
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles; Fonctionnement sur secteur
    Nombre de piles incluses 4
    Code art. piles/batteries incluses 081560 LR6
    Force de mesure 1,5 ±0,5 N
    Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
    Métrologie numérique
    Type de produit Colonnes de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 445233 600
    EAN / GTIN 4946368760582
    Réf. fabricant 518-242

    Description

    Exécution:

    Colonne de mesure à réglage manuel, compacte et précise avec écran LCD monochrome facile à lire. Nombreuses fonctions de mesure et d'analyse pour le traitement des données. Sélection rapide et aisée des fonctions et de tous les calculs importants (diamètres intérieurs et extérieurs, écarts). Vitesse de déplacement illimitée. Durée de vie des piles prolongée.

    Utilisation:

    Idéale pour ateliers et salles de mesure.

    Livraison:

    Avec palpeur à bille de ⌀ 5 mm, bloc d'étalonnage, 4 piles 081561 réf. LR6.

    Accessoire(s):

    Palpeur, pointe à tracer, câble de données et adaptateur secteur.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange