Exécution:
- Solide étrier en acier forgé avec poignées thermo-isolantes
- Palpeur de mesure à long guidage rétractable par levier de levage
- Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier trempé inoxydable ; avec becs de mesure en saillie, armés de métal dur
- Palpeur de mesure réglable avec précision
- Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure incorporé. Les résultats de mesure sont ainsi indépendants de la sensation personnelle de mesure
- Une usure réduite grâce à une introduction sans contact en liaison avec des surfaces de mesure armées de métal dur
Description:
Jauge d'épaisseur à aiguille fine Marameter 840 FM Plage de mesure
Livraison : Insert plan en acier 903, mode d'emploi, boîte en bois, sans indicateur
Caractéristique(s):
- Application: Pour la détermination des diamètres d'appendices étroits, des bords de centrage, des épaulements sur les arbres, des distances de pénétration Contrôle de la largeur de dent Wk pour la détermination de l'épaisseur de dent sur les engrenages cylindriques à dents droites ou obliques Utilisation universelle. Chaque appareil couvre un large domaine d'application. A l'intérieur de celui-ci, toute dimension et tout ajustement sont rapidement réglables.
- Largeur de dent à partir du module: 1
- Ecart de planéité en µm: 0.5 µm