Exécution:
- Solide étrier en acier forgé avec poignées thermo-isolantes
- Palpeur de mesure à long guidage rétractable par levier de levage
- Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier trempé inoxydable ; avec becs de mesure en saillie, armés de métal dur
- Palpeur de mesure réglable avec précision
- Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure incorporé. Les résultats de mesure sont ainsi indépendants de la sensation personnelle de mesure
- Une usure réduite grâce à une introduction sans contact en liaison avec des surfaces de mesure armées de métal dur
Description:
Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 FM; Étendue de mesure : mm; Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Guide de l'utilisateur, Coffret bois, Sans appareil d'affichage
Caractéristique(s):
- Application: Pour la détermination des diamètres d'appendices étroits, des bords de centrage, des épaulements sur les arbres, des distances de pénétration Contrôle de la largeur de dent Wk pour la détermination de l'épaisseur de dent sur les engrenages cylindriques à dents droites ou obliques Utilisation universelle. Chaque appareil couvre un large domaine d'application. A l'intérieur de celui-ci, toute dimension et tout ajustement sont rapidement réglables.
- Ecart de planéité en µm: 0.5 µm
- Largeur de dent à partir du module: 0.5