• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

840 FC Feinz.-Rachenlehre 25-60 mm, im Holzkasten m.DK

Réf.: 4450101DKS
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
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4450101DKS
EAN / GTIN 4059192017705
Réf. fabricant 4450101DKS
Article hors catalogue L40080 3078

Description

Exécution:

  • Solide étrier en acier forgé avec poignées thermo-isolantes
  • Palpeur de mesure à long guidage rétractable par levier de soulèvement
  • Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inoxydable trempé ; Surfaces de mesure en céramique
  • Butée de centrage réglable pour le réglage au centre de la surface de mesure
  • Palpeur antagoniste réglable avec précision
  • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Les résultats de mesure sont ainsi indépendants de la sensation de mesure personnelle
  • Une usure réduite grâce à une introduction sans contact en liaison avec des surfaces de mesure en céramique
.

Description:

Jauge pharyngienne à aiguille fine Marameter 840 FC Plage de mesure : mm
  • Matériau de la surface de mesure : céramique
Livraison: Insert plan en acier 903, mode d'emploi, boîte en bois, sans appareil d'affichage

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: avec étalonnage Dakks
  • Ecart de planéité en µm: 0.2 µm