840 F Calibre a mâchoires 150-200mm touches en carbure

Réf.: 4450004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Métrologie analog
    Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4450004
    EAN / GTIN 4059192017637
    Réf. fabricant 4450004
    Article hors catalogue L40100 280

    Description

    Exécution:

    • Forte anse en acier forgé avec poignées thermo-isolantes
    • Scanner à long guidage rétractable par levier de levage
    • Scanner et contre-scanner en acier inoxydable trempé ; Surfaces de mesure armées au carbure
    • Butée de centrage réglable pour le réglage au centre de la surface de mesure
    • Palpeur antagoniste réglable avec précision
    • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Les résultats de mesure sont ainsi indépendants de la sensation de mesure personnelle
    • Une usure réduite grâce à une introduction sans contact en liaison avec des surfaces de mesure armées de métal dur

    Description:

    Jauge pharyngienne à aiguille fine Marameter 840 F Plage de mesure

    Livraison : Insert plan en acier 903, mode d'emploi, coffret en bois, sans appareil d'affichage

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Ecart de planéité en µm: 0.2 µm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires