• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

840 F Calibre a mâchoires 100-150mm touches en carbure

Réf.: 4450003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Métrologie analog
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4450003
EAN / GTIN 4059192017620
Réf. fabricant 4450003
Article hors catalogue L40100 67

Description

Exécution:

  • Forte anse en acier forgé avec poignées thermo-isolantes
  • Scanner à long guidage rétractable par levier de levage
  • Scanner et contre-scanner en acier inoxydable trempé ; Surfaces de mesure armées au carbure
  • Butée de centrage réglable pour le réglage au centre de la surface de mesure
  • Palpeur antagoniste réglable avec précision
  • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Les résultats de mesure sont ainsi indépendants de la sensation de mesure personnelle
  • Une usure réduite grâce à une introduction sans contact en liaison avec des surfaces de mesure armées de métal dur

Description:

Jauge pharyngienne à aiguille fine Marameter 840 F Plage de mesure

Livraison: Insert plan en acier 903, mode d'emploi, coffret en bois, sans indicateur

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Ecart de planéité en µm: 0.2 µm