• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

840 F SNAP GAGE 0-1″/0-25MM WOODEN CASE w.DC.

Réf.: 4450000DKS
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
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4450000DKS
EAN / GTIN 4059192017590
Réf. fabricant 4450000DKS

Description

Exécution:

  • Forte anse en acier forgé avec poignées thermo-isolantes
  • Scanner à long guidage rétractable par levier de levage
  • Scanner et contre-scanner en acier inoxydable trempé ; Surfaces de mesure armées au carbure
  • Butée de centrage réglable pour le réglage au centre de la surface de mesure
  • Palpeur antagoniste réglable avec précision
  • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Les résultats de mesure sont ainsi indépendants de la sensation de mesure personnelle
  • Une usure réduite grâce à une introduction sans contact en liaison avec des surfaces de mesure armées de métal dur

Description:

Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 F; Étendue de mesure : mm; Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Guide de l'utilisateur, Coffret bois, Sans appareil d'affichage

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: avec étalonnage Dakks
  • Ecart de planéité en µm: 0.2 µm