PINCE A FREINER 10' REVERSIBL

Réf.: 445.10DS
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
Type de produit Agrafeuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 445.10DS
EAN / GTIN 3148511764466
Réf. fabricant 445.10DS
Article hors catalogue L60130 8263

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: Coupe-fil latéral: acier inoxydable, diamètre 1 mm
  • 3 tours: course de serrage 125 mm

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 11
  • E [mm]: 2,2
  • E1 [mm]: 15,5
  • E2 [mm]: 29,8
  • E3 [mm]: 19
  • H [mm]: 30
  • H1 [mm]: 45
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 230
  • [g]: 450