TPG UNC-1-8-M HEST HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4446099
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4446099
EAN / GTIN 7291075338898
Réf. fabricant 4446099
Article hors catalogue L24190 445

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 160 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 1″, Pas filetage (TP) 3.125 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 8 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 36 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) 1″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 3.125 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 8 Threads/″

De la même série "ONETAP" Afficher tout