• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

TPG UNC-9/16-12-M HEST HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4446095
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
Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4446095
EAN / GTIN 7291075338850
Réf. fabricant 4446095
Article hors catalogue L24190 433

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 9/16″, Pas filetage (TP) 2.083 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 26 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) 9/16″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 2.083 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

De la même série "ONETAP" Afficher tout