TPS M-16X2.0-M-B HE DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445642
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445642
EAN / GTIN 7291075021059
Réf. fabricant 4445642
Article hors catalogue L24190 573

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M16, Pas filetage (TP) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Taille carré entrainement (DRVS) 9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 20 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M16
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout