• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TPG UNF-1/2-20-M HE HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445641
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445641
EAN / GTIN 7291075020915
Réf. fabricant 4445641
Article hors catalogue L24190 566

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 1/2″, Pas filetage (TP) 1.25 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 22 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) 1/2″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.25 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

De la même série "ONETAP" Afficher tout