• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TPG UNF-3/8-24-M HE HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445640
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445640
EAN / GTIN 7291075020908
Réf. fabricant 4445640
Article hors catalogue L24190 567

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 3/8″, Pas filetage (TP) 1.041 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″, Longueur utile (LU) 39 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) 3/8″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.041 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 39 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout