• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RM-SET31.000H6B-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: 4445294
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445294
EAN / GTIN 7291075223019
Réf. fabricant 4445294
Article hors catalogue L24220 131

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 31 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.0, Longueur hors tout (OAL) 221 mm, Longueur utile (LU) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 31 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.0
  • Longueur hors tout (OAL) 221 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 160 mm