• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

824 GT Table support renforcée 0-200mm,28mm,avec réglage fin

Réf.: 4444200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4444200
EAN / GTIN 4059192017583
Réf. fabricant 4444200
Article hors catalogue L40100 173

Description

Exécution:

  • Pied solide en forme de T en fonte spéciale
  • Haute stabilité
  • Colonne et bras d'extension très fortement dimensionnés pour une résistance à la flexion particulièrement élevée
  • Bras d'extension bloqué en rotation et réglable en hauteur par crémaillère

    Exécutions :
    824 NT
    - Sans réglage fin
    824 FT
    - Avec réglage fin par système de ressort parabolique
    824 GT - Spécialement conçu pour les aiguilles fines de grand millimètre, avec réglage fin par déplacement de la douille de logement

Description:

Table de mesure lourde MarStand 824 GT
  • Plage de travail a : 0 - 200 mm
  • Alésage de réception : 28H7
  • Réglage fin

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Table de mesure lourde
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Type de produit: 824 GT
  • Alésage de réception: 28H7
  • Plage de travail a: 0 - 200
  • Poids du produit: 18.00 kg
  • Plage de réglage fin mm: 3 mm

Produits adaptés

Accessoires