Veste industrie stretch 2D 6XL

Réf.: 4444183299986XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz / dunkelgrau
    Taille unisexe 6XL
    Type de produit Vestes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4444183299986XL
    EAN / GTIN 7330509780381
    Réf. fabricant 4444183299986XL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé 2/1, extensible, 260 g/m²
    Poches
    Poche poitrine avec soufflet et rabat
    Poche stylo sur la manche
    Poche manche avec poche stylo
    Poche intérieure avec une poche cachée à fermeture éclair

    Détails
    Taille ajustable
    Collier à bande
    Boutons-pression métalliques, Boutons cachés
    Anneau en D

    Fonctionnalité
    Manches pré-pliées
    Etendue dans les deux sens, sans rayures

    Reflex
    Détail réfléchissant sur la manche, bande réfléchissante au dos

    Fermeture avant
    Glissière plastique robuste à sens unique, Couvercle avant avec boutons poussoirs métalliques cachés

    Finition
    Fin de manche ajustable avec boutons métalliques cachés

    Lavage
    Linge industriel EN ISO 15797

    Description:

    • Cette veste fait partie de la nouvelle collection industrielle de vêtements de travail extensibles de Blåkläder
    • Adaptée à la blanchisserie industrielle, cette veste sans rayures est entièrement conçue en tissu extensible dans les deux sens pour un confort et une aisance de mouvement
    • Les caractéristiques dissimulées réduisent le risque de rayer les surfaces sensibles
    • La veste est dotée de garnitures réfléchissantes de bon goût qui offrent une visibilité supplémentaire en cas de besoin