Veste industrie stretch 2D M

Réf.: 444418328699M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille unisexe M
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 444418328699M
EAN / GTIN 7330509761076
Réf. fabricant 444418328699M
Article hors catalogue L00980 2779

Description

Exécution:


Matière principale
63% polyester, 33% coton, 4% élastoléfine, sergé 2/1, extensible, 260 g/m²
Poches
Poche poitrine avec soufflet et rabat
Poche stylo sur la manche
Poche manche avec poche stylo
Poche intérieure avec une poche cachée à fermeture éclair

Détails
Taille ajustable
Collier à bande
Boutons-pression métalliques, Boutons cachés
Anneau en D

Fonctionnalité
Manches pré-pliées
Etendue dans les deux sens, sans rayures

Reflex
Détail réfléchissant sur la manche, bande réfléchissante au dos

Fermeture avant
Glissière plastique robuste à sens unique, Couvercle avant avec boutons poussoirs métalliques cachés

Finition
Fin de manche ajustable avec boutons métalliques cachés

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Description:

  • Cette veste fait partie de la nouvelle collection industrielle de vêtements de travail extensibles de Blåkläder
  • Adaptée à la blanchisserie industrielle, cette veste sans rayures est entièrement conçue en tissu extensible dans les deux sens pour un confort et une aisance de mouvement
  • Les caractéristiques dissimulées réduisent le risque de rayer les surfaces sensibles
  • La veste est dotée de garnitures réfléchissantes de bon goût qui offrent une visibilité supplémentaire en cas de besoin