MARTOR SECUNORM HANDY 444 , 1 en carton individuel

Réf.: 444.02
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 444.02
EAN / GTIN 4002632916991
Réf. fabricant 444.02
Article hors catalogue L60170 828

Description

Description:

Le classique en format poche. Avec poignée inoxydable.
Ne laissez pas la taille compacte du TÉLÉPHONE PORTABLE SECUNORM vous tromper. Pratique ne veut pas dire mignon, au contraire : C'est un outil de coupe avec ″morsure″ et toutes les qualités qui sont requises même dans les environnements de travail humides. Cela vous permet d'utiliser le poignée inoxydable pendant une période particulièrement longue. En outre, le cutter de sécurité accepte également des fréquences de coupe élevées et pratiquement tous les matériaux de coupe.
  • Matériau de base :
    Acier inoxydable
  • Curseur double face
    avec droite ? Avec gauche ? Cela n'a pas d'importance ici. Parce que nous avons équipé le TÉLÉPHONE PORTABLE SECUNORM d'un curseur accessible des deux côtés. Pour que tout le monde puisse vraiment travailler avec !
  • Inoxydable et robuste
    Une centrale électrique, vous pensez à juste titre. L'insert en plastique avec le lame est dans un poignée en métal inoxydable. Ainsi, votre outil de coupe va extra long avec vous ″à travers épais et mince″.
  • Format pratique
    le TÉLÉPHONE PORTABLE SECUNORM s'intègre dans tous les sacoche. Quand ce n'est pas nécessaire. Lors de la coupe, vous apprécierez sa légèreté et sa maniabilité. Et le maintien sûr sur la glissière rainurée.
  • Sans outils
    , changer la lame est si facile que vous n'avez pas besoin d'outils ou d'instructions. Pour tous les cas uniquement : Retirez l'insert en plastique de l'arrière du poignée, tournez le lame ou changez-le, tout en arrière et fait!
  • 4-Way lame
    pourquoi avez-vous plus de votre lame? Parce qu'il a deux lames et quatre arêtes vives. En tournant et en tournant, vous quadruplez le temps de fonctionnement et coupez encore et encore comme neuf.
  • Principaux matériaux de coupe :
    carton : jusqu'à 2 plis
    enveloppement, étirement, rétrécissement film
    ruban adhésif
    cerclage en plastique
  • Application de découpe :
    Open ruban adhésif couper l'emballage ou les films étirables couper le carton ouvert/recouvrir


    en haut

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur bilatéral
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 8, 5 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Cerclage plastique, Sacs, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Textile
  • Propriétés d'abrasion: Grande résistance à l'abrasion
  • Support/œillet: no
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Acier inoxydable
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 45.60
  • Lame en option: 145.60
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame rectangulaire
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 4 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV