• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Veste High Vis Shell Jaune/Bleu marine XXXL

Réf.: 443519873389XXXL
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe 3XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 443519873389XXXL
EAN / GTIN 7330509856826
Réf. fabricant 443519873389XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identité amovible, anneau en D
Collet doublé en polaire, Col montant avec fermeture à glissière
Capuche amovible et réglable avec doublure en maille, Capuche adaptée au casque et à la protection auditive
Coutures étanchées
Bonne surface pour le transfert, Fermeture à glissière dans la doublure pour le transfert
Boutons métalliques
Mousqueton métallique
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires
Impression réfléchissante à l'arrière de la capuche

Finition
Dos allongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur au bout de la manche avec trou pour le pouce, Bout de manche réglable fermeture auto-agrippante

Poches
Poche intérieure avec fermeture à glissière, Poche intérieure en filet, Poche Napoléon à l'intérieur du rabat avant
Manches raglan
Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire
Poche poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poche bras pour stylo

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, Ventilation dans le dos
Manches pré-pliées

Fermeture frontale
Fermeture à glissière en plastique unidirectionnelle robuste et cachée, Rabat-vent intérieur avec polaire, Rabat-vent fermeture auto-agrippante, poignée en hypalon avec transfert réfléchissant

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps et les manches, Réflecteurs sur les épaules
Doublure
Doublure en maille brossée

Description:

  • Veste en coquille de classe 3 hi-vis, vous gardant visible quand vous en avez le plus besoin
  • La veste est coupe-vent et imperméable avec des coutures étanches, et la capuche est détachable et adaptée aux casques et aux protections auditives
  • Ventilation dans le dos
  • Egalement disponible en modèle femme 4436

Norme:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification B
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->