• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

821 FG Table de mes. en granit 0-430mm, 3/8″,avec réglage fin

Réf.: 4435161
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4435161
EAN / GTIN 4059192017538
Réf. fabricant 4435161
Article hors catalogue L40080 3295

Description

Exécution:

  • Exécution particulièrement stable
  • Plateau en granit dur noir, rodé
  • Colonne et bras réglable fortement dimensionnés pour une grande résistance à la flexion.
  • Exécution en acier inoxydable poli
  • Bras équipé d'un frein à la chute
  • Réglage de précision, formé par un système de ressorts parallèles puissant et résistant à la flexion

Description:

MarStand 821 FG
  • Plage de travail a : 0 - 430 mm
  • Trou de réception : 3/8″
  • Réglage fin

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Tolérance de planéité DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: grande table de mesure en granit dur avec réglage fin
  • Type de produit: 821 FG
  • Alésage de réception: 3/8″
  • Plage de travail a: 0 - 430
  • Poids du produit: 48.00 kg
  • Plage de réglage fin mm: 0.4 mm