821 NG Table de mes. en granit 0-250mm, 8mm, sans réglage fin

Réf.: 4435100
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Tables de mesure

Identification et classification

Référence article 4435100
Copier
EAN / GTIN 4059192017460
Copier
Réf. fabricant 4435100
Copier
Article hors catalogue L40100 304
Copier
Fabricant MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Exécution particulièrement stable
  • Plateau en granit dur noir, rodé
  • Colonne et bras réglable fortement dimensionnés pour une grande résistance à la flexion.
  • Exécution en acier inoxydable rectifié
  • Bras équipé d'un frein de chute

Description:

grande table de mesure en granit dur MarStand 821 NG
  • Plage de travail a : 0 - 250 mm
  • Trou de réception : 8H
  • Réglage fin

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Tolérance de planéité DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: Grande table de mesure en granit dur
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 821 NG
  • Plage de travail a: 0 - 250
  • Poids du produit: 15.80 kg