820 NC Table de mesure céram. 0-110mm, 3/8″,avec réglage fin

Réf.: 4433110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4433110
EAN / GTIN 4059192017439
Réf. fabricant 4433110
Article hors catalogue L40080 1337

Description

Description:

petite table de mesure en céramique avec réglage fin MarStand 820 FC
  • Plage de travail a : 0 - 110 mm
  • Trou de réception : 3/8″
  • Réglage fin

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Tolérance de planéité DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: petite table de mesure en céramique avec réglage fin
  • Type de produit: 820 FC
  • Alésage de réception: 3/8″
  • Plage de travail a: 0 - 110
  • Poids du produit: 4.00 kg
  • Plage de réglage fin mm: 0.4 mm