• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

820 NC Table de mesure céram. 0-110mm, 8mm, avec réglage fin

Réf.: 4433100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4433100
EAN / GTIN 4059192017422
Réf. fabricant 4433100
Article hors catalogue L40100 595

Description

Exécution:

  • Exécution stable
  • Plateau de table en céramique (très grande dureté pour une précision maximale à long terme)
  • Colonne robuste et rectifiée en acier inoxydable
  • Réglage précis, grâce à un système de ressorts parallèles puissant et résistant à la flexion
  • Bras de support coulissant pour l'appareil d'affichage

Description:

petite table de mesure en céramique avec réglage fin MarStand 820 FC
  • Plage de travail a : 0 - 110 mm
  • Alésage de réception : 8H
  • Réglage fin

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Tolérance de planéité DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: petite table de mesure en céramique avec réglage fin
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 820 FC
  • Plage de travail a: 0 - 110
  • Poids du produit: 4.00 kg
  • Plage de réglage fin mm: 0.4 mm