• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Podium de base, inox V4A

Réf.: 44325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44325
EAN / GTIN 4003866443253
Réf. fabricant 44325

Description

Description:

Garde-corps sur un côté longitudinal et sur le côté frontal.
Charge superficielle 3,5 kN/m2.
Charge unique 1,5 kN.

Caractéristique(s):

Dimensions L x P 940mm × 1.000mm
Largeur 940 mm
Matériau acier affiné
Poids 86 kg
Profondeur 1000 mm