• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot porte-panneaux

Réf.: 4432
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariot pour équipements d’élingage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4432
EAN / GTIN 4017976844329
Réf. fabricant 4432
Article hors catalogue L90070 365

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateforme en mélaminé surface avec revêtement caoutchouc. Armature en tôle d'acier à boulonner. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes. Hauteur utile : 1 050 mm. Hauteur du tube cintré d'arrêt : 300 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 600
Longueur de surface utile (mm): 1070
Largeur de surface utile (mm): 435
Hauteur de zone de chargement (mm): 271
Longueur totale (mm): 1070
Largeur totale (mm): 710
Hauteur totale (mm): 1321
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarques: Hauteur utile : 1050 mm, hauteur tube d'arrêt : 300 mm

Remarque(s):

selon EN 1757-3