• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

820 FG Table de mes. en granit 0-130mm, 3/8″,avec réglage fin

Réf.: 4431110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4431110
EAN / GTIN 4059192017392
Réf. fabricant 4431110
Article hors catalogue L40080 1213

Description

Description:

Petite table de mesure, plaque de mesure en granit MarStand 820 FG
  • Plage de travail a : 0 - 130 mm
  • Trou de réception : 3/8″
  • Réglage fin

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Tolérance de planéité DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: petite table de mesure, plaque de mesure en granit
  • Type de produit: 820 FG
  • Alésage de réception: 3/8″
  • Plage de travail a: 0 - 130
  • Poids du produit: 3.20 kg
  • Plage de réglage fin mm: 0.4 mm