Exécution:
démonté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateforme en mélaminé surface avec revêtement caoutchouc. Armature en tôle d'acier à boulonner. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes. Hauteur utile : 1 050 mm. Hauteur du tube cintré d'arrêt : 300 mm.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 600
Longueur de surface utile (mm): 1070
Largeur de surface utile (mm): 335
Hauteur de zone de chargement (mm): 271
Longueur totale (mm): 1070
Largeur totale (mm): 610
Hauteur totale (mm): 1321
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarques: Hauteur utile : 1050 mm, hauteur tube d'arrêt : 300 mm
Remarque(s):
selon EN 1757-3