• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

820 NG Table de mes. en granit 0-130mm, 8mm, sans réglage fin

Réf.: 4430100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4430100
EAN / GTIN 4059192017361
Réf. fabricant 4430100
Article hors catalogue L40100 125

Description

Exécution:

  • Exécution stable
  • Plateau en granit dur noir, rodé
  • Colonne robuste, polie, en acier inoxydable
  • Bras de support coulissant pour l'appareil d'affichage

Description:

Petite table de mesure, plaque de mesure en granit MarStand 820 NG
  • Plage de travail a : 0 - 130 mm
  • Trou de fixation : 8H7

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Tolérance de planéité DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: petite table de mesure, plaque de mesure en granit
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 820 NG
  • Plage de travail a: 0 - 130
  • Poids du produit: 3.20 kg