Banc de contrôle de concentricité avec surface de mesure rectifiée sans comparateur, Hauteur pointe: 50mm

Réf.: 443000 50
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
Hauteur pointe (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alignement ou hauteur à niveau des poupées ±0,01 mm
Hauteur pointe 50 mm
Distance maximale entre pointes 200 mm
⌀ fourreaux 16 mm
⌀ colonne 16 mm
Hauteur de colonne 150 mm
⌀ bras transversal 16 mm
Long. bras transversal 60 mm
Hauteur totale sans support 110 mm
Largeur tasseau en T H7 10 mm
Longueur plaque de base 350 mm
Largeur plaque de base 100 mm
Charge admissible maximale par paire 10 kg
Poids 8 kg
Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Identification et classification

Référence article 443000 50
Copier
EAN / GTIN 4030234000169
Copier
Fabricant mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Description

Exécution:

Support de mesure:
Avec réglage fin et trou de montage 8 H7. Le bras horizontal est réglable en hauteur et dans n'importe quel sens.
Poupées:
Mobiles. Poupée gauche avec pointe fixe, poupée droite avec pointe montée sur ressort.
Banc de mesure:
Rectifié avec précision, avec 2 rainures en T. Pour mise en place des poupées (tolérance H7) ou du support de mesure.
Planéité suivant DIN 876/1.

Utilisation:

Pour la mesure de la concentricité et de la planéité et le contrôle comparatif du parallélisme et du diamètre.

Livraison:

Banc de mesure, support de mesure.
Poupées mobiles sans support en V.