Table de mesure universelle, Longueur table: 180mm

Réf.: 442940 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 74,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur table (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Porte-à-faux 180 mm
Hauteur de mesure maximale 180 mm
⌀ colonne 35 mm
⌀ bras transversal 22 mm
Longueur socle 180 mm
Largeur socle 98 mm
Poids 13 kg
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442940 180
EAN / GTIN 4030234000114

Description

Exécution:

Socle en fonte robuste; plateau de mesure rectangulaire. Surface du plateau de mesure trempée et rectifiée avec précision, avec rainures. Colonne robuste trempée et chromée dur avec filetage à pas rapide et écrou de réglage. Bras trempé et chromé dur réglable horizontalement pour comparateurs ou indicateurs de précision. Support de fixation ⌀ 8 mm interchangeable (10 h7 sur demande).
Planéité ≤ 16 µm.