{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 876/00 | |
Porte-à-faux | 90 mm | |
Hauteur de mesure maximale | 100 mm | |
⌀ colonne | 22 mm | |
Longueur socle | 75 mm | |
Largeur socle | 65 mm | |
Hauteur totale | 200 mm | |
Poids | 3,2 kg | |
Type de produit | Tables de mesure |
Référence article | 442917 65X75 | |
EAN / GTIN | 4030234000299 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Petite table de mesure Céramique, Type: 65X75
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
629,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
479,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Porte-à-faux | 90 mm | 62 mm |
Poids | 3,2 kg | 4 kg |
Hauteur de mesure maximale | 100 mm | 150 mm |
Norme | DIN 876/00 | DIN 876/00 |
⌀ colonne | 22 mm | 22 mm |
Largeur socle | 65 mm | 78 mm |
Longueur socle | 75 mm | 78 mm |