Plateforme de transition octogonale

Réf.: 44266
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44266
EAN / GTIN 4003866442669
Réf. fabricant 44266
Article hors catalogue L90010 1270

Description

Description:

Plateforme pour le passage entre deux unités d'échelle. Garniture de caillebotis, octogonal, dimensions (L x l) 700 x 700 mm.

Caractéristique(s):

Matériau acier affiné
Poids 20 kg

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier