• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

814 SR Digitales Höhenmess- u. Anreissgerät 600 mm/24″ m. DK

Réf.: 4426101DKS
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
Type de produit Trusquin vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4426101DKS
EAN / GTIN 4059192016814
Réf. fabricant 4426101DKS

Description

Exécution:

  • Pointe de mesure et de traçage interchangeable, en métal dur
  • Molette pratique pour le positionnement et la mesure
  • Dispositif de réglage fin avec vis de blocage
  • Ergonomique, pied stable
  • Surface d'appui trempée et rodée, permettant un déplacement souple
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydables
  • Affichage LCD contrasté de 12 mm de haut
  • Interface de données : USB, Opto RS232, Digimatic
  • Durée de vie des piles jusqu'à 3 ans

Description:

Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique Digimar 814 SR; Étendue de mesure: 0 - 600 mm; 0.01 mm / 0.0005 pouce; Limite d'erreur_µm: 50 µm; Interface de données: Opto RS-232C, Digimatic, USB, wireless; Contenu de la livraison: Pointe de traçage, Pile, Carton, Guide de l'utilisateur

Caractéristique(s):

  • Application: Pour tracer et marquer des pièces Pour mesurer des hauteurs et des distances.
  • Plage de mesure: 0 - 600 mm
  • Plage de mesure: 0 - 24″
  • Limite d'erreur en pouces: .0020″
  • Dimension d en mm: 835 mm
  • Dimension b en mm: 180 mm
  • Dimension a en mm: 62 mm
  • Limite d'erreur_µm: 50 µm
  • Dimension c en mm: 35 mm
  • Poids du produit: 8.00 kg
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
  • Limite d'erreur_inch: 0.002 inch
  • Valeur de l'incrément numérique en pouces: 0.0005

Norme:

Norme d'usine