Exécution:
- Pointe de mesure et de traçage interchangeable, en métal dur
- Molette pratique pour le positionnement et la mesure
- Dispositif de réglage fin avec vis de blocage
- Ergonomique, pied stable
- Surface d'appui trempée et rodée, permettant un déplacement souple
- Coulisseau et rail trempés, inoxydables
- Affichage LCD contrasté de 12 mm de haut
- Interface de données : USB, Opto RS232, Digimatic
- Durée de vie des piles jusqu'à 3 ans
Description:
Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique Digimar 814 SR; Étendue de mesure: 0 - 350 mm; 0.01 mm / 0.0005 pouce; Limite d'erreur_µm: 40 µm; Interface de données: Opto RS-232C, Digimatic, USB, wireless; Contenu de la livraison: Pointe de traçage, Pile, Carton, Guide de l'utilisateur
Caractéristique(s):
- Application: Pour tracer et marquer des pièces Pour mesurer des hauteurs et des distances.
- Plage de mesure: 0 - 350 mm
- Plage de mesure: 0 - 14″
- Limite d'erreur en pouces: .0016″
- Dimension d en mm: 580 mm
- Dimension b en mm: 180 mm
- Dimension a en mm: 62 mm
- Limite d'erreur_µm: 40 µm
- Dimension c en mm: 35 mm
- Poids du produit: 7.00 kg
- Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
- Limite d'erreur_inch: 0.0016 inch
- Valeur de l'incrément numérique en pouces: 0.0005
Norme:
Norme d'usine