• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Table de mesure de précision universelle granit 150 mm

Réf.: 442534 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 74,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur table (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876
Porte-à-faux 120 mm
Hauteur de mesure maximale 210 mm
⌀ colonne 16 mm
⌀ bras transversal 14 mm
Longueur surface de mesure 100 mm
Largeur surface de mesure 100 mm
Raccord fileté M10
Longueur socle 150 mm
Largeur socle 100 mm
Poids 2,8 kg
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442534 150
EAN / GTIN 2050002047037

Description

Exécution:

Surface de mesure rodée au diamant avec précision. Structure extrêmement rigide et massive. Granit naturel de hauteprécision et dureté.
Table de mesure de précision avec support de mesure universel. Serrage à 3 points assurant une grande rigidité. Support de comparateur avec réglage fin pour ⌀ tige 6 mm, 8 mm, 3/8 pouce et indicateurs à levier avec guidage prismatique.
Planéité ≤ 2 µm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires