Table de mesure de précision universelle avec bras articulé 3D NOGA, Table longueur × lageur: 400X250mm

Réf.: 442525 400X250
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
Table longueur × lageur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 876/1
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876/1
Rayon d'action du bras articulé 3D 290 mm
Long. bras articulé L1 133 mm
Long. bras articulé L2 113 mm
Raccord fileté M8
Poids 17,5 kg
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Type de produit Tables de mesure

Identification et classification

Référence article 442525 400X250
Copier
EAN / GTIN 2050001055408
Copier

Description

Exécution:

Surfaces de mesure rodées au diamant, avec certificat d'essai. Bras articulé 3D robuste avec blocage central mécanique. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Positionnement rapide et aisé. Support de comparateur universel.
Avec réglage fin, pour tiges de serrage ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 pouce et instruments de mesure avec guidage prismatique.