• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plan d’échelle, inox V4A

Réf.: 44241
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 44241
EAN / GTIN 4003866442416
Réf. fabricant 44241
Article hors catalogue L60070 4669

Description

Description:

Ecartement des échelons : 280 mm.
Dimension du montant: 60 x 25 mm.
Dimensions de l'échelon perforé : 30 x 30 mm.
Deux raccords d'échelle en plastique (référence 43239) sont fournis par échelle en acier ;par échelle en acier inox, deux raccords extérieurs en acier inox (référence 44239).

Caractéristique(s):

Longueur d'échelle 2.8 m
Matériau acier affiné
Nombre d'échelons 10
Poids 19.2 kg