• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

815 P Support de comparateur magnétique, 1 art., 205mm, 8mm

Réf.: 4422000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Banc de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4422000
EAN / GTIN 4059192016685
Réf. fabricant 4422000
Article hors catalogue L40100 92

Description

Exécution:

  • Bras d'exposition avec une articulation
  • Pied rond puissant avec aimant permanent
  • Colonne et bras d'exposition en acier inoxydable
  • Réglage fin sur le bras d'exposition
  • Affichage orientable de ± 90°

Description:

pied de mesure avec base magnétique MarStand 815 P
  • Hauteur totale 205 mm
  • Charge (max.) 130 mm
  • Trou de fixation : 8H7

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Hauteur totale: 205 mm
  • Porte-à-faux (max.): 130 mm
  • Plage de réglage fin mm: 1.5 mm
  • Poids du produit: 0.70 kg