Base pour support F

Réf.: 442120 F
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution Aimant
    Raccord fileté M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
    Positionnement du raccord fileté divers
    Force d'attraction 1 000 N
    Longueur 75 mm
    Largeur 50 mm
    Hauteur 55 mm
    Type de produit Pieds magnétiques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 442120 F
    EAN / GTIN 7290005398223

    Description

    Exécution:

    Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s’exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques.
    Aimants à percussion puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.
    Différents filetages intérieurs pour accueillir divers bras articulés.

    Adapté(s) pour:

    Bras articulés 442110 et 442114.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange